text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 300 x 3,5 x 25,4


Com esta ferramenta pode retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal e uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e discos de copo na gama de tamanhos de grão CBN B181 - B91. Em comparação com as rodas de óxido de alumínio convencionais, as rodas de CBN apresentam um desgaste significativamente meno

Referência 1J492544
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 30
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41 M1005
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Com esta ferramenta pode retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal e uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e discos de copo na gama de tamanhos de grão CBN B181 - B91. Em comparação com as rodas de óxido de alumínio convencionais, as rodas de CBN apresentam um desgaste significativamente menor e uma maior precisão dimensional.

Números do artigo

Referência 1J492544
EAN 9003176433710
UBB 500572049558
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 643371
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.