text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 300 x 3,5 x 22,23


Com o disco de corte STANDARD, está sempre a tomar uma decisão extremamente económica. Esta ferramenta é muito adequada para o corte sem esforço de grandes secções transversais de aço, tanto em aplicações à mão livre pura como guiadas. A sua construção robusta confere a este disco uma grande estabilidade e torna-o numa ferramenta popular para a serra a

Referência 1Z446358
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 30
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Com o disco de corte STANDARD, está sempre a tomar uma decisão extremamente económica. Esta ferramenta é muito adequada para o corte sem esforço de grandes secções transversais de aço, tanto em aplicações à mão livre pura como guiadas. A sua construção robusta confere a este disco uma grande estabilidade e torna-o numa ferramenta popular para a serra a gasolina.

Números do artigo

Referência 1Z446358
EAN 9003173847541
UBB 500572049483
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 384754
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.