text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 300 x 3,5 x 20


Com o disco de corte STANDARD, está a tomar uma decisão extremamente económica em qualquer caso. Esta ferramenta está muito bem adaptada para o corte sem esforço de grandes secções transversais de aço, tanto em aplicações puras como em mão livre guiada. A sua construção robusta confere a este disco uma grande estabilidade e torna-o numa ferramenta popul

Referência 7B016837
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 30
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Com o disco de corte STANDARD, está a tomar uma decisão extremamente económica em qualquer caso. Esta ferramenta está muito bem adaptada para o corte sem esforço de grandes secções transversais de aço, tanto em aplicações puras como em mão livre guiada. A sua construção robusta confere a este disco uma grande estabilidade e torna-o numa ferramenta popular para a serra a gasolina.

Números do artigo

Referência 7B016837
EAN 9003173847534
UBB 500572049301
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 384753
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.