text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 300 x 3,5 x 25,4


O disco de corte BASIC para a serra a gasolina é uma ferramenta universal para cortar grandes secções transversais de aço. Quer seja um profissional ou um utilizador ocasional, este disco de corte tem o potencial de se tornar a sua nova ferramenta favorita. Esta ferramenta de corte económica torna o seu trabalho mais fácil, ao mesmo tempo que proporcion

Referência 2L775438
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 30
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte BASIC para a serra a gasolina é uma ferramenta universal para cortar grandes secções transversais de aço. Quer seja um profissional ou um utilizador ocasional, este disco de corte tem o potencial de se tornar a sua nova ferramenta favorita. Esta ferramenta de corte económica torna o seu trabalho mais fácil, ao mesmo tempo que proporciona resultados fiáveis. Com a sua construção robusta e capacidade de corte fácil, este disco de corte é perfeito para trabalhar em casa ou no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 2L775438
EAN 9003172230399
UBB 500572048725
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 223039
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.