text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 300 x 2,5 x 25,4


O disco de corte PREMIUM para aço garante o corte mais seguro de quaisquer peças de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço e é perfeito para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. O tempo

Referência 1F331987
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 36
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 36
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM para aço garante o corte mais seguro de quaisquer peças de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço e é perfeito para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. O tempo de permanência máximo e a capacidade de corte fácil e única são garantidos com este produto, o que se deve também ao nosso processo especial de prensagem Tyrolit e às superfícies laterais rugosas do disco de corte. Isto reduz a fricção lateral e as manchas na peça de trabalho são uma coisa do passado.

Números do artigo

Referência 1F331987
EAN 9003177794261
UBB 500572054574
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 779426
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.