text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 300 x 2,0 x 32


Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, apenas devem ser utilizados discos com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma de grão especial, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de reduçã

Referência 7Q636323
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, apenas devem ser utilizados discos com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma de grão especial, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 7Q636323
EAN 9003175970414
UBB 500572065216
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 597041
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.