text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 282149 115 x 0,75 x 22,2


O disco de corte PREMIUM para rebarbadoras é a ferramenta que sempre procurou. Com uma pureza química particularmente elevada, este disco de corte é perfeito para cortar chapas metálicas, perfis, tubos, barras e materiais sólidos em aço inoxidável. Foi concebido para durar, proporcionando excelentes resultados de corte. Prepare-se para levar os seus pro

Referência T6099.115.097
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 0.75
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 60
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 0.75
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 23
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM para rebarbadoras é a ferramenta que sempre procurou. Com uma pureza química particularmente elevada, este disco de corte é perfeito para cortar chapas metálicas, perfis, tubos, barras e materiais sólidos em aço inoxidável. Foi concebido para durar, proporcionando excelentes resultados de corte. Prepare-se para levar os seus projectos para o próximo nível com este disco de corte.

Números do artigo

Referência T6099.115.097
EAN 9003172821498
UBB 500503129040
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 282149
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.