text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 250 x 1,5 x 25,4


Os discos de corte de laboratório PREMIUM são perfeitamente adequados para o corte a seco de amostras de laboratório de aço e HSS em máquinas de corte estacionárias e máquinas automáticas de afiar serras. Os valores de desempenho mais elevados com um desgaste de ferramenta significativamente reduzido caracterizam este produto, que optimiza claramente os

Referência 4S877174
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.5
Diâmetro do disco (mm) 250
Granulação 60
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.5
Diâmetro do disco (mm) 250
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Corundum
Adequado para utilização a seco Sim
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Os discos de corte de laboratório PREMIUM são perfeitamente adequados para o corte a seco de amostras de laboratório de aço e HSS em máquinas de corte estacionárias e máquinas automáticas de afiar serras. Os valores de desempenho mais elevados com um desgaste de ferramenta significativamente reduzido caracterizam este produto, que optimiza claramente os seus processos em termos de economia e eficiência.

Números do artigo

Referência 4S877174
EAN 9003173735206
UBB 500572065059
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 373520
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.