text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Disco de corte Tyrolit 230 x 3,0 x 22,23


Com esta ferramenta, é possível retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal, bem como uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e discos de copo com óxido de alumínio branco fundido ou misturas de óxido de alumínio sinterizado que são utilizados na retificação a seco. A especificação personalizada

Referência 2T730906
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Marca Tyrolit
Model 42

Descrição

Com esta ferramenta, é possível retificar todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal, bem como uma gama de lâminas de cisalhamento. Estes produtos são discos e discos de copo com óxido de alumínio branco fundido ou misturas de óxido de alumínio sinterizado que são utilizados na retificação a seco. A especificação personalizada desta ferramenta evita a descoloração das peças a trabalhar.

Números do artigo

Referência 2T730906
EAN 9003176352684
UBB 500572054160
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 635268
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.