text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 230 x 3,5 x 22,23


O disco de corte PREMIUM foi especialmente desenvolvido para um trabalho confortável em todos os materiais fundidos. Graças a uma tecnologia de fabrico inovadora combinada com a utilização de um óxido de alumínio e zircónio de alta qualidade, esta ferramenta tem uma capacidade de corte excecional. O disco de corte está disponível em 3 durezas diferentes

Referência 9C825957
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM foi especialmente desenvolvido para um trabalho confortável em todos os materiais fundidos. Graças a uma tecnologia de fabrico inovadora combinada com a utilização de um óxido de alumínio e zircónio de alta qualidade, esta ferramenta tem uma capacidade de corte excecional. O disco de corte está disponível em 3 durezas diferentes - por isso, está bem equipado para qualquer aplicação em peças fundidas.

Números do artigo

Referência 9C825957
EAN 9003179298897
UBB 500572054327
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 929889
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.