text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 230 x 2,5 x 22,23


O disco de corte 2em1 da BASIC é a ferramenta perfeita para todas as tarefas de corte. Independentemente de se tratar de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido em aço ou aço inoxidável, com este disco de corte está perfeitamente servido. A construção robusta e o desempenho fiável fazem desta ferramenta a escolha perfeita tanto para o

Referência 6Y837527
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte 2em1 da BASIC é a ferramenta perfeita para todas as tarefas de corte. Independentemente de se tratar de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido em aço ou aço inoxidável, com este disco de corte está perfeitamente servido. A construção robusta e o desempenho fiável fazem desta ferramenta a escolha perfeita tanto para os amadores como para os profissionais. Realize os seus trabalhos de corte de forma mais rápida e eficiente com o disco de corte BASIC 2em1.

Números do artigo

Referência 6Y837527
EAN 9003172501697
UBB 500572047651
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 250169
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.