text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 230 x 2,0 x 22,23


O disco de corte PREMIUM 2em1 para rebarbadoras é a ferramenta perfeita para uma vasta gama de aplicações de corte. Com o seu design potente e elevada pureza química, esta ferramenta é a escolha ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de alta qualidade, este disco de corte oferece uma excelente durabilidade e longevidade. Realize

Referência 8C304117
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM 2em1 para rebarbadoras é a ferramenta perfeita para uma vasta gama de aplicações de corte. Com o seu design potente e elevada pureza química, esta ferramenta é a escolha ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de alta qualidade, este disco de corte oferece uma excelente durabilidade e longevidade. Realize o seu trabalho de forma rápida e eficiente com este disco de corte único.

Números do artigo

Referência 8C304117
EAN 9003172423425
UBB 500683335797
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34332799
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.