text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 230 x 2,0 x 22,23


Eficiência econômica aumentada Máximo conforto no trabalho Tempos de usinagem reduzidos

Referência 4Y454025
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41

Descrição

Os discos de corte TYROLIT PREMIUM*** New Generation oferecem performance maior frente a outros discos PREMIUM com um nítido desgaste menor da ferramenta. A elevada capacidade de corte da ferramenta é pré-requisito para o corte de metais não ferrosos. Para isso, a TYROLIT desenvolveu uma receita especial e métodos de fabricação para também obter tempos de corte curtos em metais não ferrosos. Novas especificações evitam as obstruções e perda de corte dos discos habituais até agora em decorrência da abrasão do material.

Números do artigo

Referência 4Y454025
EAN 9003172444208
UBB 500683338502
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34332825
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.