text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 230 x 2,5 x 22,23


O disco de corte PREMIUM 2em1 para rebarbadoras é a ferramenta perfeita para uma vasta gama de aplicações de corte. Graças ao seu design potente e à sua elevada pureza química, esta ferramenta é a escolha ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de alta qualidade, este disco de corte oferece uma excelente durabilidade e longevidad

Referência 2H359120
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM 2em1 para rebarbadoras é a ferramenta perfeita para uma vasta gama de aplicações de corte. Graças ao seu design potente e à sua elevada pureza química, esta ferramenta é a escolha ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de alta qualidade, este disco de corte oferece uma excelente durabilidade e longevidade. Este disco de corte único permite efetuar o trabalho de forma rápida e eficiente.

Números do artigo

Referência 2H359120
EAN 9003171218787
UBB 500572047578
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 121878
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.