text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 230 x 1,9 x 22,23


O disco de corte PREMIUM LONGLIFE para rebarbadoras foi especialmente desenvolvido para aplicações de corte de longa duração. Com o seu design potente, é a ferramenta ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de qualidade extra elevada, foi optimizado para uma maior durabilidade. Faça o seu trabalho de forma eficiente com este disc

Referência 9Z462247
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 46
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 46
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM LONGLIFE para rebarbadoras foi especialmente desenvolvido para aplicações de corte de longa duração. Com o seu design potente, é a ferramenta ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de qualidade extra elevada, foi optimizado para uma maior durabilidade. Faça o seu trabalho de forma eficiente com este disco de corte único.

Números do artigo

Referência 9Z462247
EAN 9003172426297
UBB 500683333719
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34332760
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.