text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 230 x 1,9 x 22,23


O disco de corte STANDARD 2em1 para rebarbadora é a solução para quem procura uma ferramenta potente para cortar chapas, perfis, tubos, barras e materiais sólidos em aço e aço inoxidável. Permite-lhe trabalhar confortavelmente, proporciona resultados precisos e fiáveis e foi concebido para uma longa vida útil. Este disco de corte é a escolha perfeita pa

Referência 1H225453
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 46
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 46
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte STANDARD 2em1 para rebarbadora é a solução para quem procura uma ferramenta potente para cortar chapas, perfis, tubos, barras e materiais sólidos em aço e aço inoxidável. Permite-lhe trabalhar confortavelmente, proporciona resultados precisos e fiáveis e foi concebido para uma longa vida útil. Este disco de corte é a escolha perfeita para quem pretende efetuar trabalhos de corte com a máxima eficiência.

Números do artigo

Referência 1H225453
EAN 9003172415246
UBB 500683343122
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34332865
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.