text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 223027 125 x 2,5 x 22,23


Este disco de corte BASIC é adequado para cortar uma grande variedade de materiais de pedra, incluindo azulejos, cerâmica e tijolos. Disponível em espessuras entre 2,5 e 3 mm, estas ferramentas permitem arestas de corte limpas. O disco de corte BASIC oferece-lhe assim uma opção económica para as necessidades de corte de pedra.

Referência T6184.125.272
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 60
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Este disco de corte BASIC é adequado para cortar uma grande variedade de materiais de pedra, incluindo azulejos, cerâmica e tijolos. Disponível em espessuras entre 2,5 e 3 mm, estas ferramentas permitem arestas de corte limpas. O disco de corte BASIC oferece-lhe assim uma opção económica para as necessidades de corte de pedra.

Números do artigo

Referência T6184.125.272
EAN 9003172230276
UBB 500504620633
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 223027
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.