text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 223019 230 x 3,0 x 22,23


Este disco de corte BASIC é adequado para cortar uma grande variedade de materiais de pedra, incluindo azulejos, cerâmica e tijolos. Disponível em espessuras entre 2,5 e 3 mm, estas ferramentas permitem arestas de corte limpas. O disco de corte BASIC oferece-lhe assim uma opção económica para as necessidades de corte de pedra.

Referência T6181.230.322
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 230
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Este disco de corte BASIC é adequado para cortar uma grande variedade de materiais de pedra, incluindo azulejos, cerâmica e tijolos. Disponível em espessuras entre 2,5 e 3 mm, estas ferramentas permitem arestas de corte limpas. O disco de corte BASIC oferece-lhe assim uma opção económica para as necessidades de corte de pedra.

Números do artigo

Referência T6181.230.322
EAN 9003172230191
UBB 500504618264
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 223019
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.