text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 223016 150 x 2,5 x 22,23


A boa capacidade de corte do disco de corte BASIC* permite que o usuário execute as tarefas com menos esforço. Excelente aplicação em materiais de construção comuns em função de bordas de corte limpas e boa qualidade de corte. Os discos com 2,5 mm até 3,0 mm de espessura na versão BASIC oferecem boa durabilidade e aplicação universal.

Referência T6181.150.272
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 77
Type Cut-Off Wheel

Números do artigo

Referência T6181.150.272
EAN 9003172230160
UBB 500504616854
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 223016
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.