text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 223015 125 x 2,5 x 22,23


Este disco de corte BASIC é adequado para cortar uma grande variedade de materiais de pedra, incluindo azulejos, cerâmica e tijolos. Disponível em espessuras entre 2,5 e 3 mm, estas ferramentas permitem arestas de corte limpas. O disco de corte BASIC oferece-lhe assim uma opção económica para as necessidades de corte de pedra.

Numero articolo T6181.125.272
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 55
Código pautal 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Este disco de corte BASIC é adequado para cortar uma grande variedade de materiais de pedra, incluindo azulejos, cerâmica e tijolos. Disponível em espessuras entre 2,5 e 3 mm, estas ferramentas permitem arestas de corte limpas. O disco de corte BASIC oferece-lhe assim uma opção económica para as necessidades de corte de pedra.

Numeri di articolo

Numero articolo T6181.125.272
EAN 9003172230153
UBB 500504609354
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  223015
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.