text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 180 x 1,6 x 32


A Tyrolit vende uma vasta gama de ferramentas adaptadas a várias máquinas de retificação e passos dos dentes. São adequadas para retificação a seco e a húmido para serras HSS, cromo-vanádio e stellite. Os produtos estão disponíveis com diferentes perfis de aresta, forma 1, 1F, 1C, em diâmetros que variam de 150 a 350 mm.

Referência 7X648679
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 180
Granulação 60
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 180
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Adequado para utilização a seco Sim
Marca Tyrolit
Model 41N

Descrição

A Tyrolit vende uma vasta gama de ferramentas adaptadas a várias máquinas de retificação e passos dos dentes. São adequadas para retificação a seco e a húmido para serras HSS, cromo-vanádio e stellite. Os produtos estão disponíveis com diferentes perfis de aresta, forma 1, 1F, 1C, em diâmetros que variam de 150 a 350 mm.

Números do artigo

Referência 7X648679
EAN 9003174931997
UBB 500572064144
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 493199
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.