text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 178 x 3,0 x 22,23


O disco de corte PREMIUM para rebarbadora é uma ferramenta de alto desempenho que facilita o corte de metais não ferrosos. Concebido especificamente para materiais como o alumínio, proporciona um corte suave e profissional com o mínimo esforço. As novas especificações evitam o entupimento e o embotamento provocados pela abrasão do material, tornando-a e

Referência 9A605385
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca TYROLIT
Model 42

Descrição

O disco de corte PREMIUM para rebarbadora é uma ferramenta de alto desempenho que facilita o corte de metais não ferrosos. Concebido especificamente para materiais como o alumínio, proporciona um corte suave e profissional com o mínimo esforço. As novas especificações evitam o entupimento e o embotamento provocados pela abrasão do material, tornando-a extremamente duradoura e com um desempenho consistente.

Números do artigo

Referência 9A605385
EAN 9003170054850
UBB 500572046661
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 5485
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.