text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 178 x 2,5 x 22,23


O disco de corte BASIC 2em1 é a ferramenta perfeita para todas as tarefas de corte. Independentemente de se tratar de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido em aço ou aço inoxidável, com este disco de corte está perfeitamente servido. A construção robusta e o desempenho fiável fazem desta ferramenta a escolha perfeita tanto para os a

Referência 9L252672
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte BASIC 2em1 é a ferramenta perfeita para todas as tarefas de corte. Independentemente de se tratar de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido em aço ou aço inoxidável, com este disco de corte está perfeitamente servido. A construção robusta e o desempenho fiável fazem desta ferramenta a escolha perfeita tanto para os amadores como para os profissionais. Os seus trabalhos de corte são mais rápidos e eficientes com o disco de corte BASIC 2em1.

Números do artigo

Referência 9L252672
EAN 9003172501659
UBB 500572046745
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 250165
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.