text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 2,0 x 20


As mós de retificação recíproca são utilizadas principalmente para retificação grosseira e fina na construção de máquinas e no fabrico de moldes. O objetivo é obter superfícies de peças de trabalho uniformes e rectas. A utilização de mós altamente porosas e de óxidos de alumínio especiais conduz a um resultado de superfície ótimo e a uma elevada taxa de

Referência 1O296176
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 60
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Corundum
Adequado para utilização a seco Sim
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrição

As mós de retificação recíproca são utilizadas principalmente para retificação grosseira e fina na construção de máquinas e no fabrico de moldes. O objetivo é obter superfícies de peças de trabalho uniformes e rectas. A utilização de mós altamente porosas e de óxidos de alumínio especiais conduz a um resultado de superfície ótimo e a uma elevada taxa de remoção de material. Os resultados de retificação excepcionais são alcançados graças às especificações de classe e estrutura adaptadas aos aços não ligados e de baixa liga.

Números do artigo

Referência 1O296176
EAN 9003175943623
UBB 500572063567
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 594362
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.