text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X1X30


Pour l'acier et l'acier rapide Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale Respecter une vitesse de travail maximale de 63 m/s Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil Large assortiment Moins d'effort

Numéro d'article 1T440594
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 54
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 54
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042212
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour l'acier et l'acier rapide Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale Respecter une vitesse de travail maximale de 63 m/s Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil Large assortiment Moins d'effort

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T440594
EAN 9003170753067
UBB 500683058175
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 75306
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.