text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,6 x 22,23


Com a introdução do disco de corte de 1,0 mm com o sistema CERABOND, a família de produtos foi alargada com um membro poderoso. A linha de produtos CERABOND foi assim completada e está agora disponível no comércio especializado em todo o mundo

Referência 0J736218
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 46
Embalado por 15
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 46
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Cerâmica
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Com a introdução do disco de corte de 1,0 mm com o sistema CERABOND, a família de produtos foi alargada com um membro poderoso. A linha de produtos CERABOND foi assim completada e está agora disponível no comércio especializado em todo o mundo

Números do artigo

Referência 0J736218
EAN 9003172017341
UBB 500683304769
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34256271
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.