text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,5 x 20


Os discos de corte de laboratório PREMIUM são perfeitamente adequados para o corte a seco de amostras de laboratório de aço e HSS em máquinas de corte estacionárias e máquinas de afiar serras automáticas. Os valores de desempenho mais elevados com um desgaste da ferramenta significativamente reduzido caracterizam este produto, que optimiza claramente os

Referência 0X452362
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.5
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 60
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.5
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Corundum
Adequado para utilização a seco Sim
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Os discos de corte de laboratório PREMIUM são perfeitamente adequados para o corte a seco de amostras de laboratório de aço e HSS em máquinas de corte estacionárias e máquinas de afiar serras automáticas. Os valores de desempenho mais elevados com um desgaste da ferramenta significativamente reduzido caracterizam este produto, que optimiza claramente os seus processos em termos de economia e eficiência.

Números do artigo

Referência 0X452362
EAN 9003175911042
UBB 500572063153
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 591104
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.