text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,0 x 20


Esta mó de retificação recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de

Referência 7U652357
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 151
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Outro
Marca Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Esta mó de retificação recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de alumínio sinterizado, como a 454A. A próxima linha de qualidade mais elevada é a roda VIB STAR CBN com ligação de resina da Tyrolit.

Números do artigo

Referência 7U652357
EAN 9003174947011
UBB 500572219912
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 494701
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.