text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,0 x 20


Esta mó recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de alumínio sinter

Referência 7L983122
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 60
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Corundum
Adequado para utilização a seco Sim
Marca Tyrolit
Model 41N

Descrição

Esta mó recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de alumínio sinterizado, como a 454A. A próxima linha de qualidade mais elevada é o disco VIB STAR CBN ligado a resina da Tyrolit.

Números do artigo

Referência 7L983122
EAN 9003175911035
UBB 500572063070
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 591103
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.