text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 125 x 2,5 x 22,23


O disco de corte PREMIUM para rebarbadora angular é uma ferramenta de alto desempenho que facilita o corte de metais não ferrosos. Concebido especificamente para materiais como o alumínio, proporciona um corte suave e profissional com o mínimo esforço. As novas especificações evitam o entupimento e o embaciamento provocados pela abrasão do material, tor

Referência 5P218695
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 30
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM para rebarbadora angular é uma ferramenta de alto desempenho que facilita o corte de metais não ferrosos. Concebido especificamente para materiais como o alumínio, proporciona um corte suave e profissional com o mínimo esforço. As novas especificações evitam o entupimento e o embaciamento provocados pela abrasão do material, tornando-o mais duradouro e com um desempenho consistente.

Números do artigo

Referência 5P218695
EAN 9003173668887
UBB 500572045671
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 366888
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.