text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 125 x 2,0 x 22,23


O disco de corte PREMIUM CUT AND GRIND é uma ferramenta universal perfeita para cortar e retificar. O disco de corte, que é feito de materiais de alta qualidade, tem uma proteção especial contra cortes profundos, garantindo assim a máxima segurança durante o corte. Com o CUT AND GRIND pode realizar aplicações como lixar e rebarbar, bem como cortar e mer

Referência 6J312471
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 46
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 46
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM CUT AND GRIND é uma ferramenta universal perfeita para cortar e retificar. O disco de corte, que é feito de materiais de alta qualidade, tem uma proteção especial contra cortes profundos, garantindo assim a máxima segurança durante o corte. Com o CUT AND GRIND pode realizar aplicações como lixar e rebarbar, bem como cortar e mergulhar num só passo.

Números do artigo

Referência 6J312471
EAN 9003170019156
UBB 500572041464
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34042757
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.