Discos de corte
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
Discos de corte
1M388861
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
Disco de corte Tyrolit 125 x 1,6 x 22,23
Adiconar catálogo
Referência
1M388861
Aplicação
Corte
Forma
Plano
Espessura (mm)
1.6
Diâmetro do disco (mm)
125
Granulação
46
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Forma
Plano
Espessura (mm)
1.6
Diâmetro do disco (mm)
125
Granulação
46
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.2
Tipo de partícula
Corundum
Marca
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O disco de corte STANDARD 2em1 para rebarbadora é a solução para quem procura uma ferramenta potente para cortar chapas, perfis, tubos, barras e materiais sólidos em aço e aço inoxidável. Permite-lhe trabalhar confortavelmente, proporciona resultados precisos e fiáveis e foi concebido para uma longa vida útil. Este disco de corte é a escolha perfeita para quem pretende efetuar trabalhos de corte com a máxima eficiência.
Números do artigo
Referência
1M388861
EAN
9003172413846
UBB
500683342702
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
34332862