text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 125 x 1,0 x 22,23


O disco de corte 2em1 da BASIC é a ferramenta perfeita para todas as tarefas de corte. Independentemente de se tratar de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido em aço ou aço inoxidável, com este disco de corte está perfeitamente servido. A construção robusta e o desempenho fiável fazem desta ferramenta a escolha perfeita tanto para o

Referência 5D479631
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 60
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte 2em1 da BASIC é a ferramenta perfeita para todas as tarefas de corte. Independentemente de se tratar de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido em aço ou aço inoxidável, com este disco de corte está perfeitamente servido. A construção robusta e o desempenho fiável fazem desta ferramenta a escolha perfeita tanto para os amadores como para os profissionais. Os seus trabalhos de corte são mais rápidos e eficientes com o disco de corte BASIC 2em1.

Números do artigo

Referência 5D479631
EAN 9003172409849
UBB 500683344112
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34332871
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.