Discos de corte
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
Discos de corte
3C245666
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
Disco de corte Tyrolit 125 x 1,0 x 22,23
Adiconar catálogo
Referência
3C245666
Aplicação
Corte
Forma
Plano
Espessura (mm)
1
Diâmetro do disco (mm)
125
Granulação
60
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Forma
Plano
Espessura (mm)
1
Diâmetro do disco (mm)
125
Granulação
60
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.2
Tipo de partícula
Corundum
Marca
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O disco de corte STANDARD 2em1 para rebarbadora é a solução para quem procura uma ferramenta potente para cortar chapas, perfis, tubos, barras e materiais sólidos em aço e aço inoxidável. Permite-lhe trabalhar confortavelmente, proporciona resultados precisos e fiáveis e foi concebido para uma longa vida útil. Este disco de corte é a escolha perfeita para quem pretende efetuar trabalhos de corte com a máxima eficiência.
Números do artigo
Referência
3C245666
EAN
9003172413709
UBB
500683342397
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
34332860