text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 125 x 1,0 x 20


O disco de corte PREMIUM CBN da Tyrolit oferece-lhe inúmeras vantagens na maquinação de ferramentas rotativas em aço rápido (HSS). Graças ao inovador sistema de ligação, em combinação com a qualidade de grão adequada, é possível obter um desempenho de corte perfeito e uma vida útil máxima. O corte extremamente frio destas ferramentas produz os resultado

Referência 6E827081
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 126
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Outro
Marca Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM CBN da Tyrolit oferece-lhe inúmeras vantagens na maquinação de ferramentas rotativas em aço rápido (HSS). Graças ao inovador sistema de ligação, em combinação com a qualidade de grão adequada, é possível obter um desempenho de corte perfeito e uma vida útil máxima. O corte extremamente frio destas ferramentas produz os resultados mais precisos e uma óptima resistência ao desgaste, levando os seus processos de trabalho a um novo nível de desempenho.

Números do artigo

Referência 6E827081
EAN 9003177887000
UBB 500572219268
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 788700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.