text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 125 x 1,0 x 22,23


Este disco de corte PREMIUM permite trabalhar com potência reduzida numa vasta gama de materiais. Quer se trate de azulejos, cerâmica, tijolos ou metais não ferrosos - com esta ferramenta é garantido um corte limpo com o mínimo esforço. Para além disso, a espessura reduzida do disco, de apenas um milímetro, garante uma formação reduzida de pó durante o

Referência 8S465985
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 60
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 60
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para telhas Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Este disco de corte PREMIUM permite trabalhar com potência reduzida numa vasta gama de materiais. Quer se trate de azulejos, cerâmica, tijolos ou metais não ferrosos - com esta ferramenta é garantido um corte limpo com o mínimo esforço. Para além disso, a espessura reduzida do disco, de apenas um milímetro, garante uma formação reduzida de pó durante o corte, bem como poucos resíduos de corte - uma vantagem em termos de respeito pelo operador e pelo ambiente.

Números do artigo

Referência 8S465985
EAN 9003172444482
UBB 500683338924
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34332828
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.