text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 115 x 2,5 x 22,23


O disco de corte PREMIUM LONGLIFE para rebarbadoras foi especialmente desenvolvido para aplicações de corte de longa duração. Com o seu design potente, é a ferramenta ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de qualidade extra elevada, foi optimizado para uma maior durabilidade. Faça o seu trabalho de forma eficiente com este disc

Referência 4F322064
Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Dobrado
Espessura (mm) 2.5
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 30
Adequado para plástico Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM LONGLIFE para rebarbadoras foi especialmente desenvolvido para aplicações de corte de longa duração. Com o seu design potente, é a ferramenta ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de qualidade extra elevada, foi optimizado para uma maior durabilidade. Faça o seu trabalho de forma eficiente com este disco de corte único.

Números do artigo

Referência 4F322064
EAN 9003176370718
UBB 500572045341
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 637071
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.