text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 115 x 1,0 x 22,23


O disco de corte STANDARD 2em1 para rebarbadora é a solução para quem procura uma ferramenta potente para cortar chapas, perfis, tubos, barras e materiais sólidos em aço e aço inoxidável. Permite-lhe trabalhar confortavelmente, proporciona resultados precisos e fiáveis e foi concebido para uma longa vida útil. Este disco de corte é a escolha perfeita pa

Referência 1U150002
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 60
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte STANDARD 2em1 para rebarbadora é a solução para quem procura uma ferramenta potente para cortar chapas, perfis, tubos, barras e materiais sólidos em aço e aço inoxidável. Permite-lhe trabalhar confortavelmente, proporciona resultados precisos e fiáveis e foi concebido para uma longa vida útil. Este disco de corte é a escolha perfeita para quem pretende efetuar trabalhos de corte com a máxima eficiência.

Números do artigo

Referência 1U150002
EAN 9003172413044
UBB 500683342132
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34332859
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.