text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 115 x 1,6 x 22,23


O disco de corte 2em1 da BASIC é a ferramenta perfeita para todas as tarefas de corte. Independentemente de se tratar de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido em aço ou aço inoxidável, com este disco de corte está perfeitamente servido. A construção robusta e o desempenho fiável fazem desta ferramenta a escolha perfeita tanto para o

Referência 6B453084
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 46
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 46
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte 2em1 da BASIC é a ferramenta perfeita para todas as tarefas de corte. Independentemente de se tratar de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido em aço ou aço inoxidável, com este disco de corte está perfeitamente servido. A construção robusta e o desempenho fiável fazem desta ferramenta a escolha perfeita tanto para os amadores como para os profissionais. Os seus trabalhos de corte são mais rápidos e eficientes com o disco de corte BASIC 2em1.

Números do artigo

Referência 6B453084
EAN 9003172409146
UBB 500683344377
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34332872
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.