text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 115 x 1,6 x 22,23


Este disco de corte STANDARD oferece aos operadores uma solução económica para o corte de uma vasta gama de moldes de aço. É um produto de utilização confortável para os seus desafios diários, nomeadamente devido à baixa carga térmica sobre a peça a trabalhar. Em qualquer caso, o disco de corte STANDARD é uma boa escolha para o corte eficaz de materiais

Referência 2U452985
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 46
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 46
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Este disco de corte STANDARD oferece aos operadores uma solução económica para o corte de uma vasta gama de moldes de aço. É um produto de utilização confortável para os seus desafios diários, nomeadamente devido à baixa carga térmica sobre a peça a trabalhar. Em qualquer caso, o disco de corte STANDARD é uma boa escolha para o corte eficaz de materiais em aço.

Números do artigo

Referência 2U452985
EAN 9003172412061
UBB 500683341142
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34332852
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.