text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 100 x 25,0 x 25


A mó PREMIUM 1F80 é particularmente adequada para tarefas de desbaste exigentes em locais de difícil acesso em vários tipos de aço inoxidável. Esta mó de desbaste de alto desempenho apoia-o numa grande variedade de trabalhos, tais como a aplicação de ranhuras e entalhes, rebarbação de engrenagens, desbaste de superfícies curvas em cavidades, bem como na

Referência 7T985892
Diâmetro 100
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 100
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 30
Marca Tyrolit
Model 1F80
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

A mó PREMIUM 1F80 é particularmente adequada para tarefas de desbaste exigentes em locais de difícil acesso em vários tipos de aço inoxidável. Esta mó de desbaste de alto desempenho apoia-o numa grande variedade de trabalhos, tais como a aplicação de ranhuras e entalhes, rebarbação de engrenagens, desbaste de superfícies curvas em cavidades, bem como na manutenção de pás de turbinas. Graças ao sistema de ligação especialmente concebido para o aço inoxidável, esta ferramenta mantém-se agressiva durante muito tempo e a sua vida útil é claramente aumentada. A pureza química do produto evita a formação de corrosão, a formação de pites e a redução da resistência à fadiga, proporcionando assim os melhores resultados em aço inoxidável. Para diâmetros superiores a 80 mm, recomendamos a utilização de uma capa de proteção.

Números do artigo

Referência 7T985892
EAN 9003174412038
UBB 500572028354
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 441203
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.