text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 100 x 1,0 x 20


Os discos de corte de laboratório PREMIUM são perfeitamente adequados para o corte a seco de amostras de laboratório de aço e HSS em máquinas de corte estacionárias e máquinas automáticas de afiar serras. Os mais elevados valores de desempenho com um desgaste significativamente reduzido da ferramenta caracterizam este produto, que optimiza claramente os

Referência 6X842273
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 100
Granulação 80
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 100
Granulação 80
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Corundum
Adequado para utilização a seco Sim
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Os discos de corte de laboratório PREMIUM são perfeitamente adequados para o corte a seco de amostras de laboratório de aço e HSS em máquinas de corte estacionárias e máquinas automáticas de afiar serras. Os mais elevados valores de desempenho com um desgaste significativamente reduzido da ferramenta caracterizam este produto, que optimiza claramente os seus processos em termos de economia e eficiência.

Números do artigo

Referência 6X842273
EAN 9003172021591
UBB 500572067113
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 202159
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.