text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Klingspor A924R 14mm


Advantages: Optimised bond for use on steel, also can be used on stainless steel;For use on gas powered free-hand machines with a cutting speed of 100m/s;Free-hand cutting of pipes, rods, profiles and solid materials

Referência 5L164238
Aplicação Corte
Forma Plano
Diâmetro do disco (mm) 356
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 14
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Diâmetro do disco (mm) 356
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 14
Tipo de partícula Corundum
Marca Klingspor
Model A 924 R SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Advantages: Optimised bond for use on steel, also can be used on stainless steel;For use on gas powered free-hand machines with a cutting speed of 100m/s;Free-hand cutting of pipes, rods, profiles and solid materials

Números do artigo

Referência 5L164238
EAN 5907560221348
UBB 500716830285
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 354416
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.