text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Klingspor A 960 TZ Special dm125x1mm furo reto em aço inoxidável 22,23 mm


Short cutting times and a long service life. Low thermal load. Low burr formation. Optimised bond system for a much longer service life. Wide range of applications. 25 pieces packed in a box, for permanently high performance and protection against moisture. Bore 22.23 mm Ø

Referência 8O536415
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Marca KLINGSPOR
Model A 960 TZ Special; Kronenflex

Descrição

Short cutting times and a long service life. Low thermal load. Low burr formation. Optimised bond system for a much longer service life. Wide range of applications. 25 pieces packed in a box, for permanently high performance and protection against moisture. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência 8O536415
EAN 4014855206544
UBB 500513239599
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 322181
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.