text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Klingspor A 60 TZ Special dm115x1mm furo reto em aço inoxidável 22,23 mm


KT/SPECIAL/A60TZ/S/GER/115X1X22,23

Referência S1055.115.222
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Marca Klingspor
Peso por peça (g) 0.771
Model A 60 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Números do artigo

Referência S1055.115.222
EAN 4014855029716
UBB 500627135865
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 202400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.