Discos de corte diamante
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
Esmerilar
Discos de corte diamante
B4968.201.231
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
Disco de corte diamantado Bosch UNI TURBO125 x 22,23mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4968.201.231
Aplicação
Esmerilhamento
Espessura (mm)
5
Diâmetro do disco (mm)
125
Adequado para funcionamento a húmido
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Aplicação
Esmerilhamento
Espessura (mm)
5
Diâmetro do disco (mm)
125
Adequado para funcionamento a húmido
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para asfalto
Não
Adequado para tijolo
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Não
Adequado para betão armado
Não
Adequado para tubos de ferro fundido
Não
Adequado para pedra azul
Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para metal
Não
Adequado para pedra natural
Não
Adequado para chamotte
Não
Adequado para betão lavado
Não
Adequado para telhas
Não
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Roda da taça
Sim
Altura do segmento (mm)
5
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The Best for Universal Turbo Diamond Grinding Head grinds fine surfaces from granite to concrete and works on edges without breakage. Its turbo-shaped segment provides great performance while eliminating scratching and providing the first step in polishing applications. Moreover, a high-class mixture of diamonds on the segments supports the head´s excellent results. This product is intended for grinding in granite, concrete and other building materials. Bosch's dynamic counter-balancing results in vibration-free work, which also protects the power tool.
Números do artigo
Referência
B4968.201.231
EAN
3165140772181
UBB
500625436299
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
2608201231