text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte diamantado Bosch 180 x 22,23 x 1,6 x 7mm


Referência 8X852416
Aplicação Corte
Espessura (mm) 7
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para funcionamento a húmido Não
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 7
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para funcionamento a húmido Não
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para metal Não
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Roda da taça Não
Altura do segmento (mm) 7
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Marca Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 8X852416
EAN 3165140665759
UBB 500648847241
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608603233
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.