text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte diamantado Bosch 125 x 22,23mm


Referência 7H396650
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 5
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para funcionamento a húmido Não
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 5
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para funcionamento a húmido Não
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Não
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Roda da taça Sim
Altura do segmento (mm) 5
Marca Bosch
Type Diamond Plate Grinding Wheel

Números do artigo

Referência 7H396650
EAN 3165140871433
UBB 500668182339
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2608601573
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.