Discos de corte
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
Maquinação
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
Discos de corte
6Q656150
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
Disco de corte Bosch 125 x 6 x 22,23mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6Q656150
Aplicação
Esmerilhamento
Espessura (mm)
6
Número máximo de rotações (1/min)
12.25
Diâmetro do disco (mm)
125
Adequado para funcionamento a húmido
Não
Diâmetro do furo
22.23
Roda da taça
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Esmerilhamento
Espessura (mm)
6
Número máximo de rotações (1/min)
12.25
Diâmetro do disco (mm)
125
Adequado para funcionamento a húmido
Não
Diâmetro do furo
22.23
Roda da taça
Não
Dispositivo de retenção X-Lock
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
68042218
Type
Cutting Disc
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Q656150
EAN
3165140947497
UBB
500699296561
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
2608619259