text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte 3M 75 x 1,6 x 10mm


O disco de corte 3M™ Silver foi concebido para proporcionar uma combinação imbatível de desempenho e valor. Corta rapidamente tubos de metal, tubos e chapas planas. O disco de longa duração utiliza o nosso grão de precisão para proporcionar um corte rápido e consistente.Obtenha um corte rápido e consistente adequado para uma variedade de aplicações com

Referência 7R356479
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 75
Adequado para metal Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 75
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 10
Tipo de partícula Outro
Marca 3M
Model T41

Descrição

O disco de corte 3M™ Silver foi concebido para proporcionar uma combinação imbatível de desempenho e valor. Corta rapidamente tubos de metal, tubos e chapas planas. O disco de longa duração utiliza o nosso grão de precisão para proporcionar um corte rápido e consistente.Obtenha um corte rápido e consistente adequado para uma variedade de aplicações com o disco de corte 3M™ Silver. Corta de forma rápida e limpa através de tubos de metal, tubos, folhas planas e muito mais. O disco apresenta o nosso grão de precisão, que se fracturam continuamente em pontos e arestas super-afiadas que cortam o metal de forma limpa, em vez de goivar ou lavrar como fazem os abrasivos tradicionais. Isto ajuda-o a durar significativamente mais do que os abrasivos de grão cerâmico convencionais, mantendo uma elevada taxa de corte ao longo da sua vida útil. Tem de ser ligado a uma ferramenta de disco de corte (vendida separadamente) e deve ser sempre utilizado com uma proteção do disco para segurança. O disco também deve ter uma velocidade máxima de funcionamento superior ou igual à velocidade máxima da ferramenta eléctrica utilizada.

Números do artigo

Referência 7R356479
EAN 5902658109201
UBB 500697638087
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 51769
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.